Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schluckwerder Marzipan-Kartoffeln, 100g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schluckwerder Marzipan-Kartoffeln, 100g Beutel
Schluckwerder Marzipan-Kartoffeln, 100g Beutel
Schluckwerder Marzipan-Kartoffeln, 100g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-60689-1
Hersteller:
     Schluckwerder
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023800012833
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
edel-marzipan

Zutaten: Zucker, Mandeln ( 27 % ) , Wasser, Kakaopulver stark entölt, Glukosesirup, Feuchthaltemittel: Invertase. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Gluten, Soja und Milcherzeugnissen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1794 kJ / 428 kcal
Fett: 15 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,3 g
Kohlenhydrate: 66 g
davon Zucker: 66 g
Eiweiß: 6,3 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Horst Schluckwerder OHG, Bültenweg 19, 21365 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,69*
€ 2,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,94*
€ 2,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,77*
€ 1,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,68*
€ 1,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,63*
€ 1,74
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,30*
€ 1,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.