Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricola Kräuterbonbons Cranberry, zuckerfrei, 50g Box


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ricola Kräuterbonbons Cranberry, zuckerfrei, 50g Box
Ricola Kräuterbonbons Cranberry, zuckerfrei, 50g Box
Ricola Kräuterbonbons Cranberry, zuckerfrei, 50g Box
Artikel-Nr.:
     744-6131-1
Hersteller:
     Ricola
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610700946541
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel (Isomalt), Säuerungsmittel (Citronensäure), Cranberrysaftkonzentrat (0,6%), Kräuterauszug (0,5%) aus Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Schafgarbe, Bibernelle, Malve, Holunderblüten, Schlüsselblume, Ehrenpreis und Andorn, natürliches Cranberryaroma mit anderen natürlichen Aromen, natürliche Aromen, Aroniasaftkonzentrat, Süßungsmittel (Steviolglycoside), Vitamin C, Menthol. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 993 kJ / 238 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ricola AG Corporate Brand & Communications Management, Baselstrasse 31, 4242 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,39*
€ 3,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,51*
€ 2,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,41*
€ 2,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,27*
€ 2,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,19*
€ 2,34
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,76*
€ 1,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.