Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricola Kräuter Original ohne Zucker, Bonbon, 75g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Ricola Kräuter Original ohne Zucker, Bonbon, 75g Beutel
Ricola Kräuter Original ohne Zucker, Bonbon, 75g Beutel
Ricola Kräuter Original ohne Zucker, Bonbon, 75g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6140-1
Hersteller:
     Ricola
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610700945087
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Tee
Fruchtee

Zutaten: Isomalt, Auszüge ( 1% ) aus der traditionellen Ricola - Kräutermischung ( Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Schafgarbe, Bibernelle, Malve, Holunder, Schlüsselblume, Ehrenpreis, Andorn ) , Farbstoff ( einfaches Zuckerkulör ) , Sorbitol, natürliche Aromen ( Pfefferminzöl, Menthol ) , Süßstoffe ( Aspartam, Acesulfam - K )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 990 kJ / 235 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 98 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ricola AG Corporate Brand & Communications Management, Baselstrasse 31, 4242 Laufen, Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 3,06*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,98*
€ 3,70*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,70*
€ 3,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,77*
€ 2,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,66*
€ 2,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,55*
€ 2,73
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,46*
€ 2,63
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,98*
€ 2,12
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,075 Kilogramm (ab € 26,40* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.