Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Lutscher The Best Of, Lolly, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Chupa Chups Lutscher The Best Of, Lolly, 100 Stück
Chupa Chups Lutscher The Best Of, Lolly, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6330
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031922721
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Molkepulver°, konzentriertes Fruchtmark ( Apfel, Kirsch,
Himbeere, Orange, Ananas, Limette, Zitrone, Banane, Erdbeere, Pfirsich, Heidelbeere,
Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi ) ( 3% ) , Säuerungsmittel ( Zitronensäure, Äpfelsäure ) ,
Inulin, entrahmtes Milchpulver°, Aroma, Farbstoffe ( Beetenrot, Kurkurmin ) , teilentrahmtes
Joghurtpulver°, Calciumlactat, Salz, Malzextrakt°° ( Gerste )

° Nur in Sahnegeschmacksrichtungen, nur in Joghurtgeschmack
°° Nur in Colageschmack

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1648 kJ / 388 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 78 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Dose
€ 7,90*
ab € 12,819*
€ 17,769*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 14,73*
€ 20,16*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,16*
€ 21,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,10*
€ 21,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,02*
€ 20,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,50*
€ 19,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,15*
€ 19,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,73*
€ 15,76
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.