Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups The Best Of Lutscher-Rad, Lolly, 200 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Chupa Chups The Best Of Lutscher-Rad, Lolly, 200 Stück
Chupa Chups The Best Of Lutscher-Rad, Lolly, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6337
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031950335
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: für fruchtige Geschmacksrichtungen (Zucker, Glukosesirup, Fruchtmark (Apfel, Kirsche, Himbeere, Orange, Ananas, Limette, Zitrone, Banane, Erdbeere, Pfirsich, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi) (3%), Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Farbstoffe (Betenrot, Kurkumin, Kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline, Echtes Karmin); für Cola-Geschmack (Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör); für Erdbeer-Sahnegeschmack (Glukosesirup, Zucker, Molkenpermeat, Fruchtmark (Apfel, Kirsche, Himbeere, Orange, Ananas, Limette, Zitrone, Banane, Erdbeere, Pfirsich, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi) (3%), Vollmilchpulver (2%), Kakaobutter, Farbstoff (Betenrot), Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1639 kJ / 386 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 82 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 24,759*
€ 33,539*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 29,11*
€ 39,24*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 39,24*
€ 41,99
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 38,38*
€ 41,07
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 36,93*
€ 39,52
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 36,30*
€ 38,84
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 35,57*
€ 38,06
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 29,11*
€ 31,15
pro Dose
1 Dose enthält 2,8 Kilogramm (ab € 10,39643* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.