Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups The Best Of Lutscher, Lolly, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chupa Chups The Best Of Lutscher, Lolly, 50 Stück
Chupa Chups The Best Of Lutscher, Lolly, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6339
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031912470
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: (für fruchtige Geschmacksrichtungen): Zucker, Glukosesirup, Fruchtmark (Apfel, Kirsch, Himbeere, Orange, Ananas, Limette, Zitrone, Banane, Erdbeere, Pfirsich, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi)(3%), Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Farbstoffe (Betenrot, Paprikaextrakt, Kurkumin); (für Cola-Geschmack) Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Karamellzuckersirup; (für sahnige Geschmacksrichtungen) Zucker, Glukosesirup, Molkenpermeat, Fruchtmark (Apfel, Kirsche, Himbeere, Orange, Ananas, Limette, Zitrone, Banane, Erdbeere, Pfirsich, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi)(3%), Vollmilchpulver (1,6%), Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Kakaobutter, Aromen, Farbstoffe (Betenrot, Kurkumin, Anthocyane).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1638 kJ / 385 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 82 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 6,371*
€ 9,751*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 7,75*
€ 11,41*
€ 5,50*
ab € 8,08*
€ 12,59*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 8,29
pro Stück
1 Stück enthält 0,6 Kilogramm (ab € 12,91667* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.