Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups XXL Lutscher Lollipop und Kaugummi, 25 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chupa Chups XXL Lutscher Lollipop und Kaugummi, 25 Stk
Chupa Chups XXL Lutscher Lollipop und Kaugummi, 25 Stk
Chupa Chups XXL Lutscher Lollipop und Kaugummi, 25 Stk
Artikel-Nr.:
     744-6342
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031974553
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Dauer-Lutscher

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse, Säuerungsmittel (Citronensäure), (Betenrot, Ammonsulfit-Zuckerkulör, Kurkumin), Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1513 kJ / 356 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 89 g
davon Zucker: 72 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: Dauerlutscher, Lolli, Lolly, Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,77*
€ 14,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,21*
€ 14,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,60*
€ 13,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,07*
€ 12,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,62*
€ 12,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,32*
€ 9,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.