Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Milky, Milch-Lutscher, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chupa Chups Milky, Milch-Lutscher, 100 Stück
Chupa Chups Milky, Milch-Lutscher, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6346
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031990546
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Molkepulver, teilweise entrahmtes Milchpulver, Inulin, konzentriertes Fruchtmark ( entspricht 3% Frucht: Apfel, Kirsche, Himbeere, Ananas, Limette, Zitrone, Erdbeere, Pfirsich, Banane, Orange, Heidelbeere, Brombeere ) , Salz, entfettetes Kakaopulver, Aroma, Kakaoextrakt, Farbstoff ( Beetenrot, Capsanthin, Kurkurmin )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1659 kJ / 392 kcal
Fett: 1,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,1 g
Kohlenhydrate: 93 g
davon Zucker: 76 g
Eiweiß: 1,2 g
Salz: 0,33 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
pro Dose
€ 7,90*
ab € 12,829*
€ 17,809*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 14,73*
€ 20,21*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,21*
€ 21,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,14*
€ 21,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,06*
€ 20,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,54*
€ 19,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,19*
€ 19,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,73*
€ 15,76
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.