Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Zungenmaler Lutscher, Lolly, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chupa Chups Zungenmaler Lutscher, Lolly, 100 Stück
Chupa Chups Zungenmaler Lutscher, Lolly, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6348
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031990577
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: für fruchtige Geschmacksrichtungen (Zucker, Glukosesirup, Fruchtmark (Apfel, Kirsche, Himbeere, Orange, Ananas, Limette, Zitrone, Banane, Erdbeere, Pfirsich, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi) (3%), Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Farbstoffe (Kurkumin, Echtes Karmin); für Cola-Geschmack (Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aroma, Farbstoff (Pflanzenkohle)).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1647 kJ / 387 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 83 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Dose
€ 7,90*
ab € 12,809*
€ 17,709*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 14,69*
€ 20,10*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,10*
€ 21,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,03*
€ 21,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,95*
€ 20,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,43*
€ 19,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,08*
€ 19,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,69*
€ 15,72
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.