Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Fruit Lutscher, Lollipop, 100 Frucht-Lutscher


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Chupa Chups Fruit Lutscher, Lollipop, 100 Frucht-Lutscher
Chupa Chups Fruit Lutscher, Lollipop, 100 Frucht-Lutscher
Artikel-Nr.:
     744-6365
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031135022
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Fruchtmark (Apfel, Kirsche, Himbeere, Orange, Ananas, Limette, Zitrone, Banane, Erdbeere, Pfirsich, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi)(3%), Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Farbstoffe (Beetenrot, Paprikaextrakt, Kurkurmin).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1648 kJ / 388 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 83 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Dose
€ 7,90*
ab € 12,729*
€ 17,669*
3 Tage
8
pro Dose
€ 5,49*
ab € 12,93*
€ 17,88*
Lager 744
unbekannt
pro Dose
€ 5,51*
ab € 14,63*
€ 20,11*
2 Tage
8
pro Dose
€ 4,99*
ab € 18,35*
€ 24,91*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 20,11*
€ 21,52
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 19,97*
€ 21,37
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 18,90*
€ 20,22
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 18,48*
€ 19,77
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 18,07*
€ 19,33
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,63*
€ 15,65
pro Dose
1 Dose enthält 1 Stück (ab € 14,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.