Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Fruit Nachfüllbeutel 120 Frucht-Lutscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chupa Chups Fruit Nachfüllbeutel 120 Frucht-Lutscher
Chupa Chups Fruit Nachfüllbeutel 120 Frucht-Lutscher
Artikel-Nr.:
     744-6370
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031136012
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel ( Äpfelsäure, Zitronensäure ) , konzentriertes Fruchtmark ( entspricht 3% Frucht: Apfel, Kirsche, Himbeere, Ananas, Limette, Zitrone, Erdbeere, Pfirsich, Banane, Orange, Heidelbeere, Brombeere ) , Aroma, Farbstoffe ( Beetenrot, Capsanthin, Anthoxyane, Kurkurmin ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1645 kJ / 387 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 78 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.