Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Mini Lutscher im Beutel, Lolly, 360 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Chupa Chups Mini Lutscher im Beutel, Lolly, 360 Stück
Chupa Chups Mini Lutscher im Beutel, Lolly, 360 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6373
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038448003211
Suchbegriffe:
Frucht-Tee
Fruchtee
Früchte-Tee
Früchtetee

Zutaten: Zucker, Glukosesirup ( enthält Sulfite ) , Säuerungsmittel ( Zitronensäure, Milchsäure, Apfelsäure ) , konzentriertes Fruchtmark ( entspricht 3% Frucht: Apfel, Kirsche, Himbeere, Ananas, Limette, Zitrone, Erdbeere, Pfirsich, Banane, Orange, Heidelbeere, Brombeere ) , Aroma, Farbstoffe ( Beetenrot, Capsathin, Kurkurmin ) , Malzextrakt, Sojalecithin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1656 kJ / 390 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 79 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 19,104*
€ 26,274*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 22,75*
€ 30,81*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,81*
€ 32,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,73*
€ 32,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,38*
€ 31,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,42*
€ 30,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 27,85*
€ 29,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 22,75*
€ 24,34
pro Beutel
1 Beutel enthält 2,16 Kilogramm (ab € 10,53241* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.