Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Crazy Dips Cola Lutscher 14g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chupa Chups Crazy Dips Cola Lutscher 14g Packung
Chupa Chups Crazy Dips Cola Lutscher 14g Packung
Artikel-Nr.:
     744-6376-1
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031953909
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure, Äpfelsäure); Aromen; Kohlendioxid; Farbstoff (E150d); Säureregulator (Natriumcarbonate).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1641 kJ / 386 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 94 g
davon Zucker: 76 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,06 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,21*
€ 1,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,01*
€ 1,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,76*
€ 0,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,75*
€ 0,80
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,72*
€ 0,77
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,56*
€ 0,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.