Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Crazy Dips Cola Lutscher 24 Packungen je 14g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chupa Chups Crazy Dips Cola Lutscher 24 Packungen je 14g
Chupa Chups Crazy Dips Cola Lutscher 24 Packungen je 14g
Chupa Chups Crazy Dips Cola Lutscher 24 Packungen je 14g
Artikel-Nr.:
     744-6376
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031953947
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure, Äpfelsäure); Aromen; Kohlendioxid; Farbstoff (E150d); Säureregulator (Natriumcarbonate).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1641 kJ / 386 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 94 g
davon Zucker: 76 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,06 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 11,12016*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 9,03*
€ 13,19*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,19*
€ 14,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,73*
€ 13,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,14*
€ 12,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,75*
€ 12,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,33*
€ 12,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,03*
€ 9,66
pro Paket
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,37625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.