| |
|
| Artikel-Nr.: 744-6381 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8410031992632 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Fruchtmark ( Apfel, Kirsche, Himbeere, Orange, Ananas, Limette, Zitrone, Banane, Erdbeere, Pfirsich, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi ) ( 3% ) °, Säuerungsmittel ( Milchsäure, Apfelsäure, Zitronensäure ) , Aroma, Farbstoffe ( Echtes Karmin, Kurkurmin, Pflanzenkohle ) . °nicht verwendet für Colageschmack Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1647 kJ / 387 kcal Fett: 0 g davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 96 g davon Zucker: 83 g Eiweiß: 0 g Salz: 0,07 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,759* | € 17,789* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 14,23* | € 19,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 1,44 Kilogramm (ab € 9,88195* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|