Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Melody Pops Lutscher, Pfeifen, Lolly 48 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chupa Chups Melody Pops Lutscher, Pfeifen, Lolly 48 Stk
Chupa Chups Melody Pops Lutscher, Pfeifen, Lolly 48 Stk
Chupa Chups Melody Pops Lutscher, Pfeifen, Lolly 48 Stk
Artikel-Nr.:
     744-6393
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031934915
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker; Glukosesirup, Säuerungsmittel ( Zitronensäure; Apfelsäure, Milchsäure ) ; konzentriertes Fruchtmark ( entspricht 3 % Frucht: Apfel; Kirsche; Himbeere; Ananas; Limette; Zitrone; Erdbeer; Pfirsich; Banane; Orange; Heidelbeere; Brombeere; Wassermelone; Kiwi; Mango ) ; Farbstoff ( Beetenrot ) ; Aroma; Emulgator ( Sojalecithin ) Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1615 kJ / 380 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 94 g
davon Zucker: 76 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,02 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,14*
€ 25,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,10*
€ 25,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,81*
€ 24,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,02*
€ 23,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,76*
€ 23,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,58*
€ 18,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.