Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelein Glückskäfer, Schokolade, 45 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Riegelein Glückskäfer, Schokolade, 45 Stück
Riegelein Glückskäfer, Schokolade, 45 Stück
Riegelein Glückskäfer, Schokolade, 45 Stück
Artikel-Nr.:
     744-64127
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013900988046
Suchbegriffe:
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren
Schokoladenfiguren
Schoko-Riegel

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithine; Bourbon Vanilleextrakt. Kann Spuren von Haselnüssen und Erdnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2353 kJ / 565 kcal
Fett: 36 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 0,23 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co.KG, Tiembacher Str. 11 - 13, 90556 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,94*
€ 12,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,19*
€ 11,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,57*
€ 11,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,09*
€ 10,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,75*
€ 10,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,80*
€ 8,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.