Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jelly Beans Middle Mix, Bonbon, Gelee-Dragees, 1kg Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Jelly Beans Middle Mix, Bonbon, Gelee-Dragees, 1kg Beutel
Jelly Beans Middle Mix, Bonbon, Gelee-Dragees, 1kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6441
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8712469082788
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Dragee-Bonbons
Drageebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Stärke (Mais, Reis), Säuerungsmittel (E297, E330, E296), Wasser, Aromen, Überzugsmittel (E901, E903, E904), Kokosnussöl, färbende Lebensmittel (Konzentrate aus Spirulina, Saflor, Karotte, schwarze Johannisbeere), Farbstoffe (E100, E150a, E153).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1529 kJ / 360 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,0 g
Kohlenhydrate: 89,7 g
davon Zucker: 71,7 g
Eiweiß: 0,0 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Continental Candy Industries B.V., De Bolder 40, 9206 Niederlande

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,62*
€ 13,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,07*
€ 12,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,42*
€ 12,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,90*
€ 11,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,59*
€ 11,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,44*
€ 9,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.