Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brausebälle Brombeer fruchtig sauer, 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brausebälle Brombeer fruchtig sauer, 200 Stück
Brausebälle Brombeer fruchtig sauer, 200 Stück
Brausebälle Brombeer fruchtig sauer, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6453
Hersteller:
     van wandelen sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437035135
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Dextrose, Säuerungsmittel: Zitonensäure, Äpfelsäure, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat, Aroma, Farbstoff: Patentblau V.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1632 kJ / 384 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,001 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Van Wandelen Sweets B.V., Watergoorweg 55, 3861 Niederlande

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,98*
€ 19,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,75*
€ 18,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,00*
€ 18,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,36*
€ 17,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,96*
€ 17,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,92*
€ 13,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.