Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Süsse Bunte Schleck-Muscheln, Beutel je 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Süsse Bunte Schleck-Muscheln, Beutel je 100 Stück
Süsse Bunte Schleck-Muscheln, Beutel je 100 Stück
Süsse Bunte Schleck-Muscheln, Beutel je 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-649
Hersteller:
     Tri d'Aix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437032622
Suchbegriffe:
süße Kinderartikel
süße kinderartikel

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Aroma, Farbstoff: Kurkumin, Gelborange S, Azorubin, Patentblau V

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1684 kJ / 355 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 87,3 g
davon Zucker: 66,4 g
Eiweiß: 1,2 g
Salz: 0,4 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 12,58* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.