Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bunte Rocks Frucht-Bonbon, Hartkaramellen 2,5Kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bunte Rocks Frucht-Bonbon, Hartkaramellen 2,5Kg
Bunte Rocks Frucht-Bonbon, Hartkaramellen 2,5Kg
Bunte Rocks Frucht-Bonbon, Hartkaramellen 2,5Kg
Artikel-Nr.:
     744-6695
Hersteller:
     Tri d'Aix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437132476
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen, Farbstoff: Chinolingelb, Gelborange S, Cochenillerot A, Indigotin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1640 kJ / 392 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 79,7 g
davon Zucker: 78,8 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,81*
€ 45,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,99*
€ 44,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,88*
€ 42,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,22*
€ 41,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,50*
€ 41,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,46*
€ 33,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.