Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sallos X-Plosiv Bonbons, Beutel 150g, 15 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sallos X-Plosiv Bonbons, Beutel 150g, 15 Stück
Sallos X-Plosiv Bonbons, Beutel 150g, 15 Stück
Sallos X-Plosiv Bonbons, Beutel 150g, 15 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6709
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300014359
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Süßholzsaft ( 3% ) , Salmiaksalz ( 2,7% ) , Aroma, Farbstoff: Amoniumsulfit-Zuckerkulör, Chilli-Pepper-Extrakt
Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1666 kJ / 392 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 98 g
davon Zucker: 64 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, katjes bonbons, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,33*
€ 20,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,28*
€ 20,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,19*
€ 19,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,70*
€ 18,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,30*
€ 18,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,96*
€ 14,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.