Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sallos X-Presso Kaffee, Lakritz-Bonbons, 135g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sallos X-Presso Kaffee, Lakritz-Bonbons, 135g Beutel
Sallos X-Presso Kaffee, Lakritz-Bonbons, 135g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6712-1
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300001670
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Invertzuckersirup, pflanzliches Fett ( gehärtet ) , 7,5% Süßholzsaft, Farbstoff: Ammoniak - Zuckerkulör, Fruktosesirup, Aroma, 1% Kaffeeextrakt Typ Espresso, Fruktose, Emulgator: Sojalecithin, Kochsalz, Kräuterauszüge. Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1725 kJ / 407 kcal
Fett: 4,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,4 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lakritzkonfekt, bonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 135 Gramm (ab € 0,00786* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.