Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sallos Schwarzweich Klassik, Lakritz, 200g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sallos Schwarzweich Klassik, Lakritz, 200g Beutel
Sallos Schwarzweich Klassik, Lakritz, 200g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6715-1
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300572040
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Stärke, 8,8 % Süßholzsaft, brauner Zuckersirup, modifizierte Stärke, 1,6 % Salmiaksalz, natürliche Aromen, pflanzliches Öl (Sonnenblume), Überzugsmittel: Bienenwachs, weiß und gelb. Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1497 kJ / 352 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 87 g
davon Zucker: 57 g
Eiweiß: 0,5 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.