Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivil Rolle grün, Pfefferminz-Bonbons, 29g Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vivil Rolle grün, Pfefferminz-Bonbons, 29g Rolle
Vivil Rolle grün, Pfefferminz-Bonbons, 29g Rolle
Artikel-Nr.:
     744-6762-1
Hersteller:
     Vivil
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     40204253
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker, Pfefferminzöl (1,2%), natürliches Pfefferminzaroma, pflanzliche Fette (Kokos, Plamkern in veränderlichen Gewichtsanteilen) ganz gehärtet, Gelatine, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Aroma.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1703 kJ / 401 kcal
Fett: 0,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,4 g
Kohlenhydrate: 98,6 g
davon Zucker: 97,8 g
Eiweiß: 0,9 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Vivil A. Müller GmbH & Co. KG, Moltkestraße 33, 77654 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 0,66*
€ 1,40*
8 Tage
14
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 1,42*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,40*
€ 1,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,08*
€ 1,16
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,89*
€ 0,95
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,85*
€ 0,91
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,83*
€ 0,89
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,66*
€ 0,71
pro Rolle
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.