Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivil Rolle blau ohne Zucker Pfefferminz-Bonbons 30 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vivil Rolle blau ohne Zucker Pfefferminz-Bonbons 30 Stk
Vivil Rolle blau ohne Zucker Pfefferminz-Bonbons 30 Stk
Vivil Rolle blau ohne Zucker Pfefferminz-Bonbons 30 Stk
Artikel-Nr.:
     744-6769
Hersteller:
     Vivil
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020400300223
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel: Sorbit; pflanzliches Öl (Kokos), Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren; Pfefferminzöl (0,3%), Menthol, Aroma, Süßungsmittel: Aspartam. Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1000 kJ / 240 kcal
Fett: 0,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,3 g
Kohlenhydrate: 99,4 g
davon Zucker: 0,1 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Vivil A. Müller GmbH & Co. KG, Moltkestraße 33, 77654 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,08*
€ 19,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,88*
€ 19,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,92*
€ 18,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,45*
€ 17,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,06*
€ 17,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,97*
€ 13,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.