Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-eukal Klassisch Bonbons 75g, Hustenbonbon 20 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Em-eukal Klassisch Bonbons 75g, Hustenbonbon 20 Beutel
Em-eukal Klassisch Bonbons 75g, Hustenbonbon 20 Beutel
Em-eukal Klassisch Bonbons 75g, Hustenbonbon 20 Beutel
Em-eukal Klassisch Bonbons 75g, Hustenbonbon 20 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6787
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077624054
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Karamell, Menthol, Eukalyptusöl

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1655 kJ / 392 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,94*
€ 51,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,48*
€ 49,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,80*
€ 47,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,23*
€ 47,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,15*
€ 46,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,47*
€ 37,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.