Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-eukal Salbei, Hustenbonbon, 75g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Em-eukal Salbei, Hustenbonbon, 75g Beutel
Em-eukal Salbei, Hustenbonbon, 75g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6788-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077024502
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker, Glucosesirup, Salbeiextrakt 1,4%, Säuerungsmittel: Citronensäure; gefärbt mit: Rote-Bete-Konzentrat; Vitamin C, Salbeiöl mit anderen natürlichen Aromen 0,02%; Zitronenöl

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1647 kJ / 390 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,06 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,62*
€ 3,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,67*
€ 2,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,57*
€ 2,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,43*
€ 2,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,34*
€ 2,50
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,88*
€ 2,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.