Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-Eukal Kinder Wildkirsche 75g, Hustenbonbon 15 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Em-Eukal Kinder Wildkirsche 75g, Hustenbonbon 15 Beutel
Em-Eukal Kinder Wildkirsche 75g, Hustenbonbon 15 Beutel
Em-Eukal Kinder Wildkirsche 75g, Hustenbonbon 15 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6789
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077625129
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Frucht-Bonbons
Fruchtbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Vitamin C, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Kräuterextrakt (Eibisch, Süßholzwurzel, Anis, Fenchel, Bibernelle, Hibiskus, Isländisch Moos), Kirschsaftkonzentrat, Lakritzextrakt, Gerstenmalzextrakt, natürliches Aroma, Menthol, Säuerungsmittel: Citronensäure, färbendes Frucht- und Pflanzenkonzentrat (Rote Bete).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1650 kJ / 391 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,23*
€ 31,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,94*
€ 30,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,54*
€ 29,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,48*
€ 28,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,32*
€ 28,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,31*
€ 22,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.