Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Em-eukal Kinder Minis Wildkirsche, Bonbon, 40g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Em-eukal Kinder Minis Wildkirsche, Bonbon, 40g Packung
Em-eukal Kinder Minis Wildkirsche, Bonbon, 40g Packung
Artikel-Nr.:
     744-6792-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077026551
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel: Isomalt; Vitamine: Vitamin C, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12; Kräuterextrakt (Eibisch, Süßholzwurzel, Anis, Fenchel, Bibernelle, Hibiskus, Isländisch Moos); Kirschsaftkonzentrat 0,1g/100g; Süßholzwurzelextrakt; Malzextrakt (aus Gerstenmalz); gefärbt mit: Rote-Bete-Konzentrat; natürliches Aroma; Menthol; Säuerungsmittel: Citronensäuire; Süßungsmittel: Sucralose. Hustenbonbons mit dem Süßungsmittel Isomalt 96g/100g, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 983 kJ / 236 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Adelsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,39*
€ 2,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,75*
€ 1,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,54*
€ 1,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,50*
€ 1,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,45*
€ 1,55
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,12*
€ 1,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.