Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 20 Beutel je 72g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 20 Beutel je 72g
Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 20 Beutel je 72g
Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 20 Beutel je 72g
Artikel-Nr.:
     744-6948
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300007351
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel (Isomalt, Acesulfam K, Sucralose), Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Zitronensaftkonzentrat (0,07%), Menthol (0,06%), Farbstoff: Carotin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 992 kJ / 238 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,15*
€ 36,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,92*
€ 36,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,82*
€ 34,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,11*
€ 33,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,60*
€ 32,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,15*
€ 26,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.