Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wick Blau Halsbonbon ohne Zucker 46g Box


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Wick Blau Halsbonbon ohne Zucker 46g Box
Wick Blau Halsbonbon ohne Zucker 46g Box
Artikel-Nr.:
     744-6958-1
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300022040
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Isomalt, Pfefferminzöl, Menthol, Xylit, Süßstoff, Acesulfram-K, Farbstoffe: E131, E132

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 970 kJ / 233 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
154
€ 7,90*
ab € 1,001*
€ 2,061*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,12*
€ 2,29*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 2,29*
€ 2,45
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 1,73*
€ 1,85
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 1,47*
€ 1,57
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 1,44*
€ 1,54
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 1,39*
€ 1,49
pro Karton
ab 30000 Kartons
€ 1,12*
€ 1,20
pro Karton
1 Karton enthält 0,046 Kilogramm (ab € 24,34783* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.