Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wick Blau Halsbonbon ohne Zucker 20 Packungen je 46g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wick Blau Halsbonbon ohne Zucker 20 Packungen je 46g
Wick Blau Halsbonbon ohne Zucker 20 Packungen je 46g
Wick Blau Halsbonbon ohne Zucker 20 Packungen je 46g
Artikel-Nr.:
     744-6958
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300007313
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Isomalt, Pfefferminzöl, Menthol, Xylit, Süßstoff, Acesulfram-K, Farbstoffe: E131, E132

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 970 kJ / 233 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,80*
€ 27,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,53*
€ 27,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,41*
€ 26,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,45*
€ 25,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,18*
€ 24,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,82*
€ 20,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.