Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 20 Packungen je 46g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 20 Packungen je 46g
Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 20 Packungen je 46g
Wick Zitrone & Menthol ohne Zucker, Hals-Bonbon, 20 Packungen je 46g
Artikel-Nr.:
     744-6963
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300007344
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel (Isomalt, Acesulfam K, Sucralose), Säuerungsmittel: Citronensäure, Zitronensaftkonzentrat (0,6%), natürliches Aroma, Menthol (0,06%), Farbstoff: Beta-Carotin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 970 kJ / 233 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: <0,5 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,95*
€ 27,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,87*
€ 27,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,40*
€ 26,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,60*
€ 25,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,38*
€ 25,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,72*
€ 20,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.