Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wick Blau ohne Zucker 72g, Hals-Bonbon, 20 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wick Blau ohne Zucker 72g, Hals-Bonbon, 20 Beutel
Wick Blau ohne Zucker 72g, Hals-Bonbon, 20 Beutel
Wick Blau ohne Zucker 72g, Hals-Bonbon, 20 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6984
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300007306
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßungsmittel (Isomalt, Xylit, Acesulfam K), natürliches Minz-Aroma (0,2%), Menthol (0,2%), Farbstoffe: Patentblau V und Indigotin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 985 kJ / 236 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 99 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,19*
€ 36,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,08*
€ 36,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,31*
€ 34,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,26*
€ 33,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,74*
€ 32,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,01*
€ 26,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.