Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitztüten 1/8 kg, Verpackung, 1.000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spitztüten 1/8 kg, Verpackung, 1.000 Stück
Spitztüten 1/8 kg, Verpackung, 1.000 Stück
Artikel-Nr.:
     744-71085
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obstspitz-Tüten
Obstspitztüten
Spitz-Tüten
Spitztüten

Zutaten: k. A.

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: W. Peter Schäfer GmbH, Dieselstraße 22, Garbsen, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: obstspitztüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,96*
€ 35,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.