Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weißer Zucker 25 kg Sack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weißer Zucker 25 kg Sack
Weißer Zucker 25 kg Sack
Artikel-Nr.:
     744-71126
Hersteller:
     Nordzucker
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008671802929
Suchbegriffe:
Zucker
zucker

Zutaten: Zucker.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1700 kJ / 400 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 100 g
davon Zucker: 100 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und kühl lagern

Lebensmittelunternehmer: Nordzucker AG, Küchenstraße 9, 38100 Braunschweig, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,67*
€ 62,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,21*
€ 62,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,07*
€ 59,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,20*
€ 59,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,80*
€ 56,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,90*
€ 48,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.