Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Furz-Schleim, Scherz-Artikel, Spielzeug, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Furz-Schleim, Scherz-Artikel, Spielzeug, 12 Stück
Furz-Schleim, Scherz-Artikel, Spielzeug, 12 Stück
Furz-Schleim, Scherz-Artikel, Spielzeug, 12 Stück
Furz-Schleim, Scherz-Artikel, Spielzeug, 12 Stück
Furz-Schleim, Scherz-Artikel, Spielzeug, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-71851
Hersteller:
     Toys Amsterdam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713219406922

Zutaten: keine Lebensmittel enthalten

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Toys Amsterdam, Postbus 59040, 1040KA Amsterdam, Niederlande

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,00*
€ 20,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.