Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harzer Leberwurst, Brotaufstrich, 200g Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Harzer Leberwurst, Brotaufstrich, 200g Glas
Harzer Leberwurst, Brotaufstrich, 200g Glas
Artikel-Nr.:
     744-72301-1
Hersteller:
     Keunecke Feinkost GmbH
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4400034400108
Suchbegriffe:
Streichwurst
Wurst
Wurst-Konserven
Wurstkonserven

Zutaten: Schweinefleisch ( 52% ) , Schweineleber ( 23% ) , Speck, Schweineschwarten, Speisesalz, Gewürze, Gewürzextrakte, Würze, Kräuter, Zucker, Emulgator: E471, E472c; Säuerungsmittel: Citronensäure; Zwiebelaroma

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1433 kJ / 347 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13 g
Kohlenhydrate: 0,9 g
davon Zucker: 0,9 g
Eiweiß: 13 g
Salz: 1,6 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Keunecke Feinkost GmbH, Große Gasse 367, 6493 Ballenstedt, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: streichwurst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,23*
€ 5,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,17*
€ 4,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,86*
€ 4,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,74*
€ 4,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,55*
€ 3,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,82*
€ 3,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.