Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Space Keks Karamell-Schoko, 36 Stück je 45g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Space Keks Karamell-Schoko, 36 Stück je 45g
Space Keks Karamell-Schoko, 36 Stück je 45g
Space Keks Karamell-Schoko, 36 Stück je 45g
Artikel-Nr.:
     744-941
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146003903
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: 42% Milchschokolade: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgatoren: Sojalecithine und E476, Aroma, Glukose-Fruktosesirup, Weizenmehl, Zucker, Butter, pflanzliche Öle und Fette, ( zum Teil gehärtet ) , Stärke ( Weizen ) , Buttermilchpulver, Magermilchpulver, Landeier, Sojamehl, Salz, Backtriebmittel: ( E500 ) , Emulgatoren: Sojalecithin und E471, Farbstoff: Carotin, Aroma, Enthält: Milch, Eiweiß, Laktose, Hühner-Ei, Soja, Gluten, Weizen. Kann Spuren enthalten von: Nüssen

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2052 kJ / 490 kcal
Fett: 23,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,3 g
Kohlenhydrate: 63,9 g
davon Zucker: 46,7 g
Eiweiß: 4,6 g
Salz: 0,3 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,42*
€ 36,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,34*
€ 36,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,39*
€ 34,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,43*
€ 33,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,00*
€ 33,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,26*
€ 27,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.