Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb Kaffeefilter, 1 Packung 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Korb Kaffeefilter, 1 Packung 250 Stück
Korb Kaffeefilter, 1 Packung 250 Stück
Korb Kaffeefilter, 1 Packung 250 Stück
Artikel-Nr.:
     744-992103
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.

Zutaten: k. A.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: Duni GmbH, Robert-Bosch-Strasse 4, 49565 Bramsche, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.