Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckweiß 20ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckweiß 20ml
Deckweiß 20ml
Artikel-Nr.:
     746-1048804
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1048804
EAN/GTIN:
     4003273038646
Suchbegriffe:
Deckweiß
deckweiß

Produktdetails:

  • Deckweiß
  • 20 ml
Weitere Suchbegriffe: Farbe, Deckfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 746
unbekannt
12
€ 15,00*
ab € 2,24*
€ 2,24*
9 Tage
101
12
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 2,55*
Preise: Lager 746
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 26,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 746
Versand: Lager 746
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 90,00*
€ 6,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 746
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.