Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Fotopapier
>
Fotopapier beidseitig
>
Artikel
Fotopapier 120g matt gestrichen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
746-1061640
Hersteller:
BRUNNEN
Herst.-Nr.:
1061640
EAN/GTIN:
4003273264458
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Produktdetails:
Fotopapier 120 g/m²
50 Blatt
matt gestrichenes Spezialpapier, beidseitig bedruckbar, originalgetreue Farbwiedergabe, scharfe und brillante Ausdrucke, sofort trocknend
beidseitig bedruckbar, matt gestrichen
für alle Drucker geeignet, brillante Ausdrucke mit bestechender Tiefenwirkung, in wiederverschließbarer Verpackung
120 g/m²
A 4
... >
Brunnen
>
Bürobedarf
>
Sonstiges: Bürobedarf
Weitere Suchbegriffe:
Photodruckpapier
,
Photoformatpapier
,
Photopapier
,
Fotopapier beidseitig
,
beidseitiges Fotopapier
,
fotoformatpapier matt a4 beidseitig
,
fotopapier beidseitig
,
beidseitiges fotopapier a4
,
Papier
,
Foto
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,607*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,9214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,107*
€ 56,05733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,667*
€ 55,53373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,007*
€ 53,55833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,747*
€ 52,05893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,677*
€ 49,59563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,607*
€ 41,18233
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen