Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C190591 Herst.-Nr.: JB01503-BWW EAN/GTIN: 0817024015039 |
| |
|
| | |
| Kompakt und hochwertig.
Solides Kit für alle aufstrebenden Fotografen oder Video-Blogger, bestehend aus einem GorillaPod™ aus hochwertigem ABS und einem kompakten Kugelkopf für Einsteiger-DLSR-Kameras, Bridge-Kameras und kompakte spiegellose Kameras oder andere Geräte mit einem Gewicht von bis zu 1 kg. Lässt sich für Fotos, Videos, Video-Blogging oder Live-Streaming auf drei Arten einsetzen: Festhalten. Umklammern. Hinstellen.
Das Stativ ist auch die ideale Plattform, um Zubehör wie eine Beamo™ LED-Leuchte oder ein Wavo™ Mikrofon für Video-Blogging, Podcasting oder Videokonferenzen in Studioqualität zu montieren. Dein Kumpel für die Heimarbeit, der für immer bleibt. Features: Flexible Beine & Kugelkopf sichern Ihre kompakte Kamera Präziser Kugelkopf bietet 360° Schwenk- und ±90° Neigefunktion Gummiringe und -füße bieten besten Halt auf unebenen Oberflächen Kompakt und leicht für einen einfachen Transport Gummiringe und -füße sorgen für verbesserten Halt Weitere Informationen: | | Höhe: | 256 mm | Länge: | 25 mm | Farbe: | schwarz + grau | Breite: | 25 mm | Gewicht: | 145 g | Belastbar bis: | 1 kg | Material: | Edelstahl + ABS Kunststoff + TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) + Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz + Dunkelgrau | Produkt-Art: | Stativ-Set | Anschluss: | 1/4 Zoll | Arbeitshöhe (max.): | 26 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: JOBY, GorillaPod®1K |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 36,15* | € 55,43* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 47,53* | € 64,07* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 73,96* | € 96,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|