Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster Race Kit Ferrari 599xx Evo Edition With Alcantara Schwarz Steuerrad PC - Xbox One (4160771)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thrustmaster Race Kit Ferrari 599xx Evo Edition With Alcantara Schwarz Steuerrad PC, Xbox One
Thrustmaster Race Kit Ferrari 599xx Evo Edition With Alcantara Schwarz Steuerrad PC, Xbox One
Thrustmaster Race Kit Ferrari 599xx Evo Edition With Alcantara Schwarz Steuerrad PC, Xbox One
Thrustmaster Race Kit Ferrari 599xx Evo Edition With Alcantara Schwarz Steuerrad PC, Xbox One
Thrustmaster Race Kit Ferrari 599xx Evo Edition With Alcantara Schwarz Steuerrad PC, Xbox One
Artikel-Nr.:
     2753M-5803811
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4160771
EAN/GTIN:
     3362934111465
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör

Hauptmerkmale

Eingabegerät  
Gerätetyp  Steuerrad
Gamingplattformen unterstützt  PC, Xbox One
Gaming-Control Funktionsknöpfe  D-Pad
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
  
Ergonomie  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  300 mm
Gewicht  1,2 kg
  
Lieferumfang  
Benutzerhandbuch  Ja
Verpackungsinhalt  headsets

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Gerätetyp:
Steuerrad
Gamingplattformen unterstützt:
PC, Xbox One
Gaming-Control Funktionsknöpfe:
D-Pad
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
300 mm
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsinhalt:
headsets
Weitere Suchbegriffe: Xbox Lenkrad, Xbox Zubehör, lenkräder, 4160771, thrustmaster, ferrari, alcantara, with, race, 599xx, edition, trustmaster, racekit, lenkrad, headset, schwarz, steuerrad, xbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 200,58*
€ 205,67*
€ 6,78*
ab € 200,50*
€ 205,68*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 220,28*
€ 225,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.