Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Li-Ion 18650 2600mAh 3,6V Micro-USB Buchse 1307-0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 2600 (min. 2500 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 2600 (min. 2500 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 2600 (min. 2500 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 2600 (min. 2500 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 2600 (min. 2500 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 2600 (min. 2500 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 2600 (min. 2500 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 2600 (min. 2500 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 2600 (min. 2500 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 2600 (min. 2500 mAh)) mit Safetyboard für T
Artikel-Nr.:
     752-569333
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1307-0002
EAN/GTIN:
     4013674161362
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Ansmann Li-Ion 18650 2600mAh 3,6V Micro-USB Buchse 1307-0002
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,21*
€ 14,49*
Lager 752
10
€ 4,90*
ab € 10,80*
€ 15,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 15,72*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 11,18*
€ 15,87*
1 Tag
899
€ 3,90*
ab € 12,34*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.