Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5NTW5-932ARCHERA5 Herst.-Nr.: ARCHER A5 EAN/GTIN: 6935364084134 |
| |
|
| | |
| Starker WLAN Empfang mit großer Reichweite - 802.11ac-Standard - simultanes Dualband: bis zu 300 Mbit/s auf 2,4 GHz und 867 Mbit/s auf 5 GHz für eine Gesamtdatenrate von bis zu 1,2 Gbit/s - innovatives Antennen-Design für größere WLAN-Abdeckung - einfache Verwaltung mit der TP-Link Tether App - unterstützt IGMP Proxy/Snooping, Bridge und Tag VLAN - unterstützt Router- und Access Point-Modus - 4 fest montierte Antennen - 1x 10/100 Mbps WAN Port, 4x 10/100 Mbps LAN Ports - SPI Firewall, Access Control, IP & MAC Binding, Application Layer Gateway |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router, [03-WIFI], WIFI, network, [WIRELS], WIRELESS, SOHO, [WPA11N], 11n, WiFi, access, points |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5NTW5 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,74* | € 60,40* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,23* | € 66,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5NTW5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5NTW5 | | Versand: Lager 5NTW5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|