Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
LC-Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6790963
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CC-240-LICO-ARGB
EAN/GTIN:
     4260070128349
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen

Übersicht

Kurzinfo  LC Power LC-CC-240-LiCo-ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200) - Kupfer - 120 mm - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  LC Power
Hersteller Art. Nr.  LC-CC-240-LICO-ARGB
Modell  LC Power LC-CC-240-LiCo-ARGB
EAN/UPC  4260070128349

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LC Power LC-CC-240-LiCo-ARGB Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp  Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt  Wärmeleitpaste, Fernbedienung, Rückwand
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Kühlermaterial  Kupfer
Größe des Flüssigkeitskühlers  240 mm
Gebläseanzahl  Dual
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit  800-2000 U/min
Luftstrom  126 mü/h (74,26 CFM)
Geräuschpegel  14-36 dB
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung  12 V
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Keramik-Lagerpumpe, RGB LED-Beleuchtung, 16,8 Millionen Farben, adressierbares RGB, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, FEP-Rohre (350 mm)
Produktmaterial  Kunststoff
Gewicht  1.3 kg
Funktionen  Bis zu 300 W Verlustleistung (TDP)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial  Kunststoff
Packungsinhalt  Wärmeleitpaste, Fernbedienung, Rückwand
Gewicht  1.3 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  35 cm x 21 cm x 14.5 cm / 1.83 kg
Farbe  Schwarz
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Kühlermaterial  Kupfer
Radiatormaterial  Aluminium
Kühlerabmessungen  277 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl  2
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit  800-2000 U/min
Luftstrom  126 mü/h (74,26 CFM)
Luftdruck  2.03 mm
Geräuschpegel  14-36 dB
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung  12 V
Nennstrom  0.31 A
Energieverbrauch  3.3 W
Kabellänge  30 cm
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Keramik-Lagerpumpe, RGB LED-Beleuchtung, 16,8 Millionen Farben, adressierbares RGB, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, FEP-Rohre (350 mm)
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Bis zu 300 W Verlustleistung (TDP)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial:
Kunststoff
Packungsinhalt:
Wärmeleitpaste, Fernbedienung, Rückwand
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
35 cm x 21 cm x 14.5 cm / 1.83 kg
Farbe:
Schwarz
Kühlermaterial:
Kupfer
Radiatormaterial:
Aluminium
Kühlerabmessungen:
277 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl:
2
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit:
800-2000 U/min
Luftstrom:
126 mü/h (74,26 CFM)
Luftdruck:
2.03 mm
Geräuschpegel:
14-36 dB
Netzanschluss:
Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
0.31 A
Energieverbrauch:
3.3 W
Kabellänge:
30 cm
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Bis zu 300 W Verlustleistung (TDP)
Weitere Suchbegriffe: Wasserkühlung CPU, wasserkühlung cpu, lccc240licoargb, lico, argb, 2011, lcpower, power, prozessorflüssigkeitskühlsystem, 1156, 1155, 1150, prozessorflssigkeitskhlsystem, prozessor, flüssigkeitskühlsystem, kühlergröße:, für:, lga775, lga1156, am2+, lga1366, lga1155, am3+, lga2011, lga1150, fm2+, lga20113, lga1151
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,82*
€ 102,61*
€ 6,90*
ab € 80,11*
€ 102,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.