Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Rapoo M100 Silent - Maus - ergonomisch - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2,4 GHz, Bluetooth 4,0, Bluetooth 3.0 - kabelloser Empfänger (USB) - Hellgrau (18185)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-4599435
Hersteller:
Rapoo
Herst.-Nr.:
18185
EAN/GTIN:
6940056181855
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Übersicht
Kurzinfo
Rapoo M100 Silent - Maus - ergonomisch - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0 - kabelloser Empfänger (USB) - Hellgrau
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
Rapoo
Hersteller Art. Nr.
18185
Modell
M100 Silent
EAN/UPC
6940056181855
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Rapoo M100 Silent - Maus - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0 - Hellgrau
Gerätetyp
Maus - ergonomisch
Anschlusstechnik
Kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0
Farbe
Hellgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
6.1 cm x 9.8 cm x 3.8 cm
Gewicht
55 g
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1300 dpi
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Schlitz für Drahtlosempfänger, Konnektivität von gleichzeitig 3 Geräten
Batterie
AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Breite
6.1 cm
Tiefe
9.8 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
55 g
Farbe
Hellgrau
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
1300 dpi
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Schlitz für Drahtlosempfänger, Konnektivität von gleichzeitig 3 Geräten
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, EN 62479:2010, RoHS 2011/65/EU, FCC Part 15 Class B, Directive 2014/53/EU, ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03), EN 300 440 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03), EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03), EN 300 328 V2.1.1 (2016-11), EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu)
9 Monate
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design:
Ja
Breite:
6.1 cm
Tiefe:
9.8 cm
Höhe:
3.8 cm
Farbe:
Hellgrau
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz, Bluetooth 4.0, Bluetooth 3.0
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Bewegungsauflösung:
1300 dpi
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Typ:
AA-Typ
Technologie:
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu):
9 Monate
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Hama Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Rapoo Mäuse
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
funkmaus optisch 3 tasten
,
hama mäuse
,
silent maus kabellos
,
rapoo
,
m100
,
silent
,
hellgrau
,
bluetooth
,
18185
,
00184533
,
maus
,
ergonomisch
,
optisch
,
tasten
,
kabellos
,
kabelloser
,
empfänger
,
empfnger
,
kabellose
,
multimodemaus
,
multi
,
mode
,
sehr
,
leise
,
drahtlose
,
optische
,
multimodusmaus
,
lautlose
,
mouse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,67*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen