Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 3-fach Hintergrundhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616775-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     12492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex 3-fach Hintergrundhaken

walimex 3-fach Hintergrundhaken, 2er Set

Diese Dreifach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu drei Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben aus unserem Sortiment erweitert werden.

Ausstattung:
ermöglicht ein bequemes Ab- und Aufrollen von bis zu 3 Papierhintergründen Wand- und Deckenmontage möglich hohe Belastbarkeit.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 4 cm · Produktabmessung, Höhe: 33 cm · Weitere technische Daten: Länge der Haken: ca. 13, 16,5 und 21cm
Gewicht: je ca. 1kg
Material : Metall

Lieferumfang:
1x walimex 3-fach Hintergrundhaken, 2er Set

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(B x H) 4 cm x 33 cm
Produktabmessung, Höhe:
33 cm
Produktabmessung, Breite:
4 cm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Hintergrundhaken
Weitere Suchbegriffe: Walimex, 12492, 3-fach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.